Siemens - S7-PLCSIM v5.4 - 6ES7841-0CC05-0YA5

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-PLCSIM v5.4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste) - nei

  • Programmeringsspråk ST (strukturert tekst) - nei

  • Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart) - nei

  • Objektbibliotek - Valgfri

  • Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169139441

Elnummer

4504869

Leverandørens varenummer

6ES7841-0CC05-0YA5

Typebeskrivelse

4504869

Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste):

nei

Programmeringsspråk ST (strukturert tekst):

nei

Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart):

nei

Objektbibliotek:

Valgfri

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

Ja

Programmeringsspråk LD (ladderdiagram):

nei

Programmeringsspråk FBD (Function Block Diagram):

nei

Med redigering av programmeringsspråk flytdiagram:

nei

Fabrikantspesifikt programmeringsspråk:

nei

Operativsystem Windows 9x:

nei

Operativsystem Windows NT:

nei

Operativsystem Windows 2000:

Ja

Operativsystem Windows XP:

Ja

Operativsystem Windows ME:

nei

Operativsystem Windows CE:

nei

Operativsystem Linux:

nei

Egnet for operativsystem Windows Vista:

nei

Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:

Ja

Egnet for Win7:

Ja

Egnet for Windows 8:

nei

Andre operativsystemer:

nei

Integrert diagnosefunksjon:

Ja

Integrert evalueringsfunksjon:

Ja

Integrert programkonfigurationsfunksjon:

nei

Integrert dataregistreringsfunksjon:

Ja

Integrert kommunikasjonsfunksjon:

Ja

Integrert teknologifunksjon:

nei

Integrert igangsettingsfunksjon:

Ja

Integrert simuleringfunksjon:

Ja

Integrert bevegelsesfunksjon:

nei

Integrert analysefunksjon:

Ja

Integrert posisjonsfunksjon:

nei

Vedlikeholdsfunksjon:

nei

I henhold til IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 FLOATING LICENSE FOR 1 USER E-SW, SW AND DOCU. ON CD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A,5 LANGUAGES(G,E,F,I,S), AS OF STEP7 V5.4 INCL. SP1 WIN2000PROF,XPPROF, REFERENCE-HW:PG/PC