Siemens - S71200 Decoupling AS-I Master - 3RK7271-1AA30-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 21...32 V
Type inngangsspenning - DC
Maks utgangsstrøm ved DC - 4 A
Redundansevne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AS-Interface
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011209894365
Elnummer
4510388
Leverandørens varenummer
3RK7271-1AA30-0AA0
Typebeskrivelse
S71200 Decoupling AS-I Master
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
21...32 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm ved DC:
4 A
Redundansevne:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
4,1 A
Utgangsspenning ved DC:
20,5...31,6 V
Type utgangsspenning:
DC
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
75 mm


