Siemens - S71200 PT100 kort - 6ES7231-5PA30-0XB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S71200 PT100 kort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 1

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6940408100916

Elnummer

4510319

Leverandørens varenummer

6ES7231-5PA30-0XB0

Typebeskrivelse

4510319

Antall analoge innganger:

1

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

Ja

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

Ja

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

15 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

15 Bit

Type strømtilkobling:

Skrukobling

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

38 mm

Høyde:

62 mm

Dybde:

21 mm

SIMATIC S7-1200, RTD input,SB1231 RTD, 1AI RTD, 1 kanal, PT100 og PT1000