Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 2-fas+HS - 5ST3706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 214 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 18,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869209272
Elnummer
1642889
Leverandørens varenummer
5ST3706
Typebeskrivelse
1642889
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
214 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
18,3 mm
Fleksibel:
Ja
Samleskinne , 16 mm2, 2-fas+HS, L= 214mm kan kuttes, med endekappe