Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 3-fas+HS - 5ST3713

Siemens
KopierKopier
Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 3-fas+HS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 80 A

  • Modell / utførelse - Lamellert

  • Lengde - 214 mm

  • Bredde - 18 mm

  • Høyde - 18,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869209333

Elnummer

1642892

Leverandørens varenummer

5ST3713

Typebeskrivelse

1642892

Merkestrøm In:

80 A

Modell / utførelse:

Lamellert

Lengde:

214 mm

Bredde:

18 mm

Høyde:

18,3 mm

Fleksibel:

Ja

Samleskinne , 16 mm2, 3 X 1-fas+HS, L= 214mm kan kuttes, med endekappe