Siemens - Samleskinne , 16 mm2, 4 fas, L= 1016MM kan kuttes, uten endekappe - 5ST3716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1016 mm
Bredde - 21,4 mm
Høyde - 17,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869209364
Elnummer
1642579
Leverandørens varenummer
5ST3716
Typebeskrivelse
Elementautomater =< 63 A
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1016 mm
Bredde:
21,4 mm
Høyde:
17,3 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne , 16 mm2, 4 fas, L= 1016mm kan kuttes, uten endekappe