Siemens - Scalance M874-2 2.5G-router - 6GK5874-2AA00-2AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Standardnett UMTS - nei
Radio standard 4G - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scalance X
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4047622113202
Elnummer
4505225
Leverandørens varenummer
6GK5874-2AA00-2AA2
Typebeskrivelse
4505225
XDSL:
nei
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radio standard 4G:
nei
Antall Voice-porter:
0
Brannmur:
Ja
VPN:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Scalance M874-2 2.5G-router; for trådløs IP-kommunikasjon av Ethernet basert automasjons enheter via 2.5G-mobil radio VPN, Brannmur, NAT 2-port switch 1x dig. inngang, 1x dig. utgang Vær oppmerksom på nasjonale regler


