Siemens - Scalance M874-3 3G-router - 6GK5874-3AA00-2AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
ISDN - nei
Standardnett UMTS - Ja
Radio standard 4G - nei
Antall Voice-porter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scalance X
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4047622113219
Elnummer
4505226
Leverandørens varenummer
6GK5874-3AA00-2AA2
Typebeskrivelse
4505226
ISDN:
nei
Standardnett UMTS:
Ja
Radio standard 4G:
nei
Antall Voice-porter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Scalance M874-3 3G-router; for trådløs IP-kommunikasjon av Ethernet basert automasjons enheter via 3G-mobil radio HSPA+, VPN, Brannmur, NAT 2-port switch 1x dig. inngang, 1x dig. utgang Vær oppmerksom på nasjonale regler


