Siemens - SCALANCE X, MM992-2CU - 6GK5992-2SA00-8AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ethernet - Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45 - 2
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 2
Konstruktionstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scalance X
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4019169207652
Elnummer
4540335
Leverandørens varenummer
6GK5992-2SA00-8AA0
Typebeskrivelse
4540335
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45:
2
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
2
Konstruktionstype:
Andre
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
10 Gigabit ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
2
Antall porter 10 Mbps BNC:
0
Antall porter 10 Mbps AUI:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 100 Mbps MT RJ:
0
Antall porter 1000 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps LC (LX):
0
Antall porter 1000 Mbps LC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps av MT RJ:
0
Antall 10 Gbps LC-Porter (LR):
0
Antall 10 Gbps LC-Porter (SR):
0
Antall porter 10 Gbps LC (LX):
0
Antall porter 10 Gbps LC (SX):
0
Antall ISDN WAN-porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nei
Bølgelengde:
1310000000 nm
Høyde:
22 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
100 mm


