Siemens - SCALANCE X, MM992-2ELH, - 6GK5992-2AQ00-8AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ethernet - nei
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - -99999
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - -99999
Konstruktionstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scalance X
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4019169214322
Elnummer
4504601
Leverandørens varenummer
6GK5992-2AQ00-8AA0
Typebeskrivelse
SCALANCE X, INDUSTRIELLE ETHERNET SWITCHER (TILBEHØR)
Ethernet:
nei
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
-99999
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
-99999
Konstruktionstype:
Andre
Fast Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
Ja
10 Gigabit ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps BNC:
0
Antall porter 10 Mbps AUI:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
-99999
Antall porter 100 Mbps SC:
-99999
Antall porter 100 Mbps MT RJ:
-99999
Antall porter 1000 Mbps SC:
2
Antall porter 1000 Mbps av MT RJ:
0
Antall ISDN WAN-porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nei
Bølgelengde:
1550 nm
Høyde:
22 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
100 mm