Siemens - SCALANCE X101-1LD - 6GK5101-1BC00-2AA3

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE X101-1LD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Antall porter 100 Mbps RJ45 - 0

  • Type matespenning - DC

  • For 19 tommers-montering - nei

  • Ethernet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169852227

Elnummer

4504978

Leverandørens varenummer

6GK5101-1BC00-2AA3

Typebeskrivelse

4504978

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps RJ45:

0

Type matespenning:

DC

For 19 tommers-montering:

nei

Ethernet:

nei

Fast Ethernet:

Ja

Gigabit Ethernet:

nei

Antall porter 10 Mbps BNC:

0

Antall porter 10 Mbps AUI:

0

Antall porter 10 Mbps av ST:

0

Antall porter 10 Mbps av SC:

0

Antall porter 10 Mbps Vf-45:

0

Antall porter 10 Mbps MTRJ:

0

Antall porter 10 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall porter 100 Mbps ST:

1

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 100 Mbps Vf-45:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 1000 Mbps LC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps LC (LX):

0

Antall forsenkninger:

0

Skinne lengde:

0

Antall porter 10 Gbps LC (SX):

0

Antall porter 10 Gbps LC (LX):

0

Antall GIBC-Porter (SX):

0

Antall GIBC-Porter (LX):

0

Makrolinse:

0

For antall kameraer:

0

Forsyningsspenning ved DC:

18...32 V

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Kan administreres:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltapparat

Høyde:

125 mm

Bredde:

40 mm

Dybde:

124 mm

SIMATIC NET, SCALANCE X101-1LD, IE media konverter, ikke administrerbar, 1 X 10/100 Mbit/s RJ45 port, 1 X 100 Mbit/s singelmodus BFOC port, LED-diagnostikk, feilsignal kontakt med velge/stille-knapp, redundant strømforsyning, PROFINET kompatibel hylse, elektronisk manual på CD inkludert