Siemens - Scalance X204RNA; PRP nettverk; 4 x 100Mbit/s RJ45 porter - 6GK5204-0BA00-2KB2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Scalance X204RNA; PRP nettverk; 4 x 100Mbit/s RJ45 porter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169246903

Elnummer

4505213

Leverandørens varenummer

6GK5204-0BA00-2KB2

Typebeskrivelse

4505213

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

Andre

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

4

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

100 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

87 mm

Scalance X204RNA; redundant nettverkstilgang for PRP nettverk; 4 x 100Mbit/s RJ45 porter; LED-diagnose; feilsignalkontakt med set knapp; redundant strømforsyning; nettverks management; inkl elektronisk manual på CD; mulighet for C-plugg