Siemens - SCALANCE XB108-2; 8 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode - 6GK5108-2BD00-2AB2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XB108-2; 8 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622549742

Elnummer

4361933

Leverandørens varenummer

6GK5108-2BD00-2AB2

Typebeskrivelse

4361933

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

8

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Antall øvrige porter:

0

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

0 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

117 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

109 mm

SCALANCE XB108-2 unmanaged Industrial Ethernet-switch 8 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode, LED-diagnose, IP20, 24V AC/DC redundant strømforsyning, temperaturområde: 0 ... +60 °C