Siemens - SCALANCE XB205-3; 5 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 3 x ST-port multimode - 6GK5205-3BB00-2AB2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XB205-3; 5 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 3 x ST-port multimode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622178386

Elnummer

4361944

Leverandørens varenummer

6GK5205-3BB00-2AB2

Typebeskrivelse

4361944

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

8

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

5

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

0

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

-99999 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

117 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

109 mm

SCALANCE XB205-3 managed Layer 2 IE-switch 5 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 3 x ST-port multimode + 1 x console RJ11 port, LED-diagnose, IP20, 24V DC redundant strømforsyning, temperaturområde: 0 ... +60 °C