Siemens - SCALANCE XC106-2; 6 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode - 6GK5106-2BD00-2AC2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XC106-2; 6 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622419854

Elnummer

4361938

Leverandørens varenummer

6GK5106-2BD00-2AC2

Typebeskrivelse

4361938

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

6

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

0

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

0 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

147 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

125 mm

SCALANCE XC106-2 unmanaged Industrial Ethernet-switch 6 x 10/100 Mbit/s RJ45 porter + 2 x 100 Mbit/s SC-port multimode, LED-diagnose, IP20, 24V DC redundant strømforsyning, temperaturområde: -40 ... +70 °C