Siemens - SCALANCE XF204 - 6GK5204-0BA00-2AF2

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XF204

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - Ja

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169194006

Elnummer

4504983

Leverandørens varenummer

6GK5204-0BA00-2AF2

Typebeskrivelse

4504983

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

4

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

0

Antall PoE porter:

-99999

Maks. PoE effekt:

-99999 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

125 mm

Bredde:

75 mm

Dybde:

73 mm

SIMATIC NET, SCALANCE XF204, Flat, administrerbar IE switch, 4 X 10/100 Mbit/s RJ45 porter, feilsignal kontakt med velge/stille-knapp, redundant strømforsyning, PROFINET-IO DEVICE, nettverksadministrasjon, reduntant manager integrert, elektronisk manual på CD inkludert, C-plugg (ikke inkludert)