Siemens - SCALANCE XR328-4C WG; 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 porter + 4 x 1000 Mbps combo porter - 6GK5328-4SS00-3AR3

Siemens
KopierKopier
Siemens - SCALANCE XR328-4C WG; 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 porter +  4 x 1000 Mbps combo porter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24

  • Monteringsmetode - 19" innfelling

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622504727

Elnummer

4361966

Leverandørens varenummer

6GK5328-4SS00-3AR3

Typebeskrivelse

4361966

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

24

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

28

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Antall øvrige porter:

0

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

-99999 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

5

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

44 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

177 mm

SCALANCE XR328-4C WG managed Industrial Ethernet-switch; 19'' rack; 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 porter + 4 x 1000 Mbps combo porter, LED-diagnose, IP30, 240V AC (85 - 264V) strømforsyning, temperaturområde: 0 ... +60 °C