Siemens - SENTRON, måleinstrument,7KM PAC1600,LCD,L-N: 230V,65A,standard monteringskinne,1-fase,M-bus, - 7KT1653

Siemens
KopierKopier
Siemens - SENTRON, måleinstrument,7KM PAC1600,LCD,L-N: 230V,65A,standard monteringskinne,1-fase,M-bus,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Amperemeter - Ja

  • Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja

  • Frekvensmåler - Ja

  • Voltmeter - Ja

  • Måler, aktiv effekt (W) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869563527

Elnummer

8001913

Leverandørens varenummer

7KT1653

Typebeskrivelse

8001913

Amperemeter:

Ja

Måler reaktiv effekt (VAR):

Ja

Frekvensmåler:

Ja

Voltmeter:

Ja

Måler, aktiv effekt (W):

Ja

Turtallsmåler:

nei

Impulsteller:

nei

SENTRON, måle instrument, 7KM PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, standard monteringskinne enhet , 1-fase, M-bus, tilsynelatende / aktiv / reaktiv effekt med intern strømforsyning,skru terminal