Siemens - SENTRON, måleinstrument,7KM PAC1600,LCD,L-N: 230V,65A,standard monteringskinne,1-fase,Modbus - 7KT1652

Siemens
KopierKopier
Siemens - SENTRON, måleinstrument,7KM PAC1600,LCD,L-N: 230V,65A,standard monteringskinne,1-fase,Modbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Amperemeter - Ja

  • Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja

  • Frekvensmåler - Ja

  • Voltmeter - Ja

  • Måler, aktiv effekt (W) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869563510

Elnummer

8001912

Leverandørens varenummer

7KT1652

Typebeskrivelse

8001912

Amperemeter:

Ja

Måler reaktiv effekt (VAR):

Ja

Frekvensmåler:

Ja

Voltmeter:

Ja

Måler, aktiv effekt (W):

Ja

Type matespenning:

AC

Bredde:

72 mm

Høyde:

90 mm

Turtallsmåler:

nei

Impulsteller:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Andre

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Andre

Prøvetakingsfrekvens:

50 Hz

Antall innganger for spenningsmåling:

2

Antall strømmålingsinnganger:

1

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...400 V

Frekvensmåleområde:

50...60 Hz

Display:

LCD

Eksternt display:

nei

Støtter protokoll IEC 61850 Ethernet:

nei

Støtter protokoll OPC UA PubSub:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Med revisjonslogging (revisjonslogg):

nei

Med firmware signatur:

nei

Med logging av sikkerhetshendelser (sikkerhetshendelseslogg):

nei

Med Rollebasert Tilgangskontroll (RBAC):

nei

Webbserver med HTTPS-overføringsprotokoll:

nei

Dybde:

63 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

SENTRON, måle instrument, 7KM PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 65 A, standard monteringskinne enhet , 1-fase, Modbus RTU/ASCII + MID, tilsynelatende / aktiv / reaktiv effekt med intern strømforsyning,skru terminal