Siemens - SENTRON, måleinstrument7KM PAC1600,LCD,L-L:400V,L-N:230V,5A,standard montering,3F,multi-funk.måling ink. - 7KT1681

Siemens
KopierKopier
Siemens - SENTRON, måleinstrument7KM PAC1600,LCD,L-L:400V,L-N:230V,5A,standard montering,3F,multi-funk.måling ink.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Amperemeter - Ja

  • Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja

  • Frekvensmåler - Ja

  • Voltmeter - Ja

  • Måler, aktiv effekt (W) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869563688

Elnummer

8001929

Leverandørens varenummer

7KT1681

Typebeskrivelse

8001929

Amperemeter:

Ja

Måler reaktiv effekt (VAR):

Ja

Frekvensmåler:

Ja

Voltmeter:

Ja

Måler, aktiv effekt (W):

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Bredde:

71,6 mm

Høyde:

90 mm

Turtallsmåler:

nei

Impulsteller:

nei

Antall spenningsmålingsinnganger:

3

Antall strømmålingsinnganger:

3

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Forsyningsspenning ved DC:

110...250 V

Frekvensmåleområde:

45...66 Hz

Display:

LCD

Fjernskjerm:

nei

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

0

Ethernet-tilkobling:

0

Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:

nei

Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Med revisjonslogging (audit log):

nei

Med fastvare signatur:

nei

Med logging av sikkerhetshendelser (security event log):

nei

Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):

nei

Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:

nei

Dybde:

63 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

SENTRON, måle instrument, 7KM PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, standard monteringskinne enhet , 3-fase, multi-fuksjons måling inkl. THD, AC/DC,skru terminal