Siemens - Shunt utløser AC/DC 20-70V - 3RV2902-1DB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Shunt utløser AC/DC 20-70V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...70 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209790995

Elnummer

4331017

Leverandørens varenummer

3RV2902-1DB0

Typebeskrivelse

4331017

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...24 V

Nominell matespenning ved DC:

20...70 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Shunt utløser, AC 20...24V, 50/60HZ, 100% ED, AC 20...70V, 50/60HZ, 5SEC ED, DC 20...70V, 5SEC ED, med skruklemmetilkobling, for effektbrytere størrelse S00/S0