Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Merkeklapp 9.5x18.5mm med sybol:O I - 3SB2901-2MF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"
Farge - Sølv
Form - Rektangulær
Bredde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209132498
Elnummer
4164185
Leverandørens varenummer
3SB2901-2MF
Typebeskrivelse
4164185
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0"
Farge:
Sølv
Form:
Rektangulær
Bredde:
18,5 mm
Høyde:
9,5 mm
Ytre diameter:
-99999 mm
Siemens Electrical Products SIRIUS Merkeklapp 9.5 x 18.5 mm, sølvfarge,svart front med sybol:O I