Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V Operatørpanel - 3UF7210-1AA01-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Simocode pro V Operatørpanel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall statusindikeringer - 7

  • Antall knapper - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Frontmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621043210

Elnummer

4164190

Leverandørens varenummer

3UF7210-1AA01-0

Typebeskrivelse

4164190

Antall statusindikeringer:

7

Antall knapper:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Frontmontering:

Ja

Siemens Electrical Products SIRIUS Operatør panel med display til Simocode pro V