Siemens - Siemens Electrical Products SIRIUS Vendebryterhode,16mm 2 posisjoner O-I - 3SB2000-2AB01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209027657
Elnummer
4164183
Leverandørens varenummer
3SB2000-2AB01
Typebeskrivelse
4164183
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
16 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
17 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart