Siemens - Signalelement summer 24V UC - 8WD4220-0FA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209375307
Elnummer
4333252
Leverandørens varenummer
8WD4220-0FA
Typebeskrivelse
4333252
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
50 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lydstyrke:
85 dB
Driftspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Regulerbar tone:
Ja
Signalelement summer 24V UC (kontinuerling eller pulset lyd, justerbar)