Siemens - Signalelement varig rød - 8WD4200-1AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Rød
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...230 V
Driftspenning ved DC - 12...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209375369
Elnummer
4333204
Leverandørens varenummer
8WD4200-1AB
Typebeskrivelse
4333204
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...230 V
Driftspenning ved DC:
12...230 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Glødelampe/LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre