Siemens - Signallampe blå,16mm - 3SB2001-6BF06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Type linse - Rund
Hulldiameter - 16 mm
Frontringens materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209027954
Elnummer
4333738
Leverandørens varenummer
3SB2001-6BF06
Typebeskrivelse
4333738
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Blå
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
16 mm
Frontringens materiale:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
9 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
INDICATOR LIGHT, 16MM, ROUND, PLASTIC, BLUE, CONCENTRIC RINGS


