Siemens - Signallampe klar - 3SB2204-6BH06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Fargeløs
Type lampesokkel - W2 x 4,6
Nominell driftsspenning Ue - 5...60 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209028173
Elnummer
4333739
Leverandørens varenummer
3SB2204-6BH06
Typebeskrivelse
4333739
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Fargeløs
Type lampesokkel:
W2 x 4,6
Nominell driftsspenning Ue:
5...60 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Andre
Med lyskilde:
nei
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Hulldiameter:
16 mm
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
9 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65