Siemens - SIKCLIP samleskinne 4-FAS 12MODUL - 5ST2520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 0 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869319056
Elnummer
1632119
Leverandørens varenummer
5ST2520
Typebeskrivelse
1632119
Merkestrøm In:
0 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
SIKclip er et hurtig og fleksibelt skinnesystem som benyttes for automater. Dette gir fleksibel tilkobling av automater med forskjellige antall poler på samme samleskinne. Total last på skimmesystemet er 250A. Hvert uttak kan beslastes opp til 63A.


