Siemens - Sikkerhetsbryter, 3-p, I=125 A, AC-23/400V: 45 kW, plast IP65, 1NC+1NO, vri, r/g, nippelhull M50/63 - 3LD2866-1GP53

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikkerhetsbryter, 3-p, I=125 A, AC-23/400V: 45 kW,  plast IP65, 1NC+1NO, vri, r/g, nippelhull M50/63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209524439

Elnummer

4331197

Leverandørens varenummer

3LD2866-1GP53

Typebeskrivelse

4331197

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

80 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0,045 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter 3LD benyttes for å bryte laster og styrekretser. Kan også benyttes for motorer og andre laster. Sikket låsing for service. Plastkapsling med IP65. Sort vri bryter eller gul/rød(r/g) vri bryter