Siemens - Sikkerhetsbryter, 3-p, I=16 A, AC-23/400V: 7,5 kW,plast IP65, vri bryter , sort, nippelhull M25 - 3LD2064-0TB51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209512115
Elnummer
4331169
Leverandørens varenummer
3LD2064-0TB51
Typebeskrivelse
4331169
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
16 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
16 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0,34 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
0,008 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre