Siemens - Sikkerhetsbryter, 4- p, I=63 A, AC-23/400V: 22 kW,plast IP65, 1NC, 1NO, vri, sort, nippelhull M32/40 - 3LD2565-1TC51

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikkerhetsbryter, 4- p, I=63 A, AC-23/400V: 22 kW,plast IP65, 1NC, 1NO, vri, sort, nippelhull M32/40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209608450

Elnummer

4331187

Leverandørens varenummer

3LD2565-1TC51

Typebeskrivelse

4331187

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

43 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1,26 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0,022 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter 3LD benyttes for å bryte laster og styrekretser. Kan også benyttes for motorer og andre laster. Sikket låsing for service. Plastkapsling med IP65. Sort vri bryter eller gul/rød(r/g) vri bryter