Siemens - Sikkerhetsrele advance elektronisk 3NO+1NC 24 V DC skruklemmer - 3SK1120-2AB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikkerhetsrele advance elektronisk 3NO+1NC 24 V DC skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209913578

Elnummer

4163836

Leverandørens varenummer

3SK1120-2AB40

Typebeskrivelse

4163836

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

1- og 2-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

1

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

-99999

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

121,6 mm

3SK1 SIRIUS sikkerhetsrele, basic enhet, advanced serie, rele aktiverings krets, 1 halvleder aktiverings krets, US = 24 V DC, 0,5A skruklemmer