Siemens - Sikkerhetsrele utidsforsinketidelse 3RO power 115 V AC fjærklemmer - 3SK1213-2AJ20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 115...115 V
Forsyningsspenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209913844
Elnummer
4163863
Leverandørens varenummer
3SK1213-2AJ20
Typebeskrivelse
4163863
Modell / utførelse:
Andre
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
115...115 V
Forsyningsspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
115...115 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
-99999
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
-99999
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
-99999
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
90 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
121,6 mm


