Siemens - Sikkerhetsrele utidsforsinketidelse 4RO 24 V DC fjærklemmer - 3SK1211-2BB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikkerhetsrele utidsforsinketidelse 4RO 24 V DC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209913783

Elnummer

4163857

Leverandørens varenummer

3SK1211-2BB40

Typebeskrivelse

4163857

Modell / utførelse:

Andre

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

nei

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

-99999

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

-99999

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

-99999

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

121,6 mm

3SK1 SIRIUS sikkerhetsrele, output utvidelse 4RO with rele aktiverings kretser 4 NO kontakter + rele signaliserings kretsers 1 NC kontakt, US = 24 V DC fjærklemmer