Siemens - SIKRING, 100A,gG,400V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7 - 3NW6230-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIKRING, 100A,gG,400V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 100 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869061849

Elnummer

1644992

Leverandørens varenummer

3NW6230-1

Typebeskrivelse

1644992

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

100 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

45...62 Hz

Effekttap ved merkestrøm:

8,4 W

Sikring, 100A,gG,400V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7, Icu 20kA