Siemens - SIKRING, 63A,gG,500V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7 - 3NW6222-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIKRING, 63A,gG,500V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 63 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869061825

Elnummer

1644990

Leverandørens varenummer

3NW6222-1

Typebeskrivelse

1644990

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

63 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

gG

Nominell driftsfrekvens:

45...62 Hz

Effekttap ved merkestrøm:

6,8 W

Sikring, 63A,gG,500V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7, Icu 100kA