Siemens - SIKRING, 80A,gG,500V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7 - 3NW6224-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 22 x 58 mm
Merkestrøm - 80 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869061832
Elnummer
1644991
Leverandørens varenummer
3NW6224-1
Typebeskrivelse
1644991
Størrelse:
22 x 58 mm
Merkestrøm:
80 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
gG
Nominell driftsfrekvens:
45...62 Hz
Effekttap ved merkestrøm:
7,5 W
Sikring, 80A,gG,500V, 22X58MM for sikringsbase 3NW7, Icu 100 kA