Siemens - Sikring NEOZ. 50A D02 - 5SE2350

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikring NEOZ. 50A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 50 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Hvit

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4001869006000

Elnummer

1622650

Leverandørens varenummer

5SE2350

Typebeskrivelse

Neozed sikringer

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

50 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Hvit

Driftskategori:

gG

NEOZED sikring 400V GL, størrelse D02, 50A , i kartong