Siemens - Sikring NEOZ. 6 A D01 - 5SE2306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869005942
Elnummer
1622606
Leverandørens varenummer
5SE2306
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
NEOZED sikring 400V GL, størrelse D01, 6A , i kartong
ProduktbladPDF