Siemens - SIKRING TDZ 100A TREG - 5SC221

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIKRING TDZ 100A TREG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DIV

  • Merkestrøm - 100 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Fargekode - Rød

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869021362

Elnummer

1624305

Leverandørens varenummer

5SC221

Typebeskrivelse

1624305

DIN-størrelse:

DIV

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

500 V

Fargekode:

Rød

Driftskategori:

gG

Utløsningskarakteristikk:

Andre

DIAZED sikring 500V F.kabel og linje beskyttelse GL, størrelse DIVH, P.T.R1 1/4",100A