Siemens - SIKRING TDZ 80A TREG - 5SC211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Sølv
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021355
Elnummer
1624280
Leverandørens varenummer
5SC211
Typebeskrivelse
1624280
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Sølv
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED sikring 500V F.kabel og linje beskyttelse GL, størrelse DIVH, P.T. R1 1/4",80A
ProduktbladPDF