Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH00, 160A 40mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , ramme klemme - 3NP1133-1BB20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH00, 160A 40mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , ramme klemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209700260

Elnummer

1645211

Leverandørens varenummer

3NP1133-1BB20

Typebeskrivelse

1645211

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH000, NH00

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

80 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP40

3NP1-Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH00, 160A 40mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , ramme klemme