Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH2, 400A , byggedybde70 mm , bolt tikobling - 3NP1153-1DA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH1, NH2
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209765528
Elnummer
1645204
Leverandørens varenummer
3NP1153-1DA10
Typebeskrivelse
1645204
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH1, NH2
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
80 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP40