Siemens - Sikringsbase 3P+N, 100A, for sikringer 22X58XMM, DIN skinne montering. Statuslys i front - 3NW7262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 4
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869253336
Elnummer
1644996
Leverandørens varenummer
3NW7262
Typebeskrivelse
1644996
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
22 x 58 mm
Antall poler:
4
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sikringsbase 3P+N, 100A, for sikringer 22X58XMM, DIN skinne montering. Statuslys i front, tilkoblingstverrsnitt 4…50mm2, tiltrekningsmoment 2,5Nm


