Siemens - SIKRINGSLIST, PLUG-IN NH00 160A, 4-pol Icu55kA MANUAL OPERATION - 3NJ6204-1AA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre
Antall poler - 4
Størrelse på sikringer - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209760813
Elnummer
1662730
Leverandørens varenummer
3NJ6204-1AA00-0AA0
Typebeskrivelse
1662730
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Antall poler:
4
Størrelse på sikringer:
NH00
Dobbelbrytende:
Ja
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
55 kA
Utløst melding:
Uten


