Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Andre
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869021454
Elnummer
1621835
Leverandørens varenummer
5SD450
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Andre
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DIII gjenger E33, 35A
ProduktbladPDF