Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD470

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DIII

  • Merkestrøm - 63 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Fargekode - Andre

  • Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869021478

Elnummer

1621863

Leverandørens varenummer

5SD470

Typebeskrivelse

Neozed sikringer

DIN-størrelse:

DIII

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

500 V

Fargekode:

Andre

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Utløsningskarakteristikk:

Superkvikk (FF)

SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DIII gjenger E33, 63A