Utgått

Siemens - SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24V DC/2A - 6ES7142-6BR00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24V DC/2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 8

  • Type digital utgang - Andre

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515077831

Elnummer

4510442

Leverandørens varenummer

6ES7142-6BR00-0AB0

Typebeskrivelse

4510442

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

8

Type digital utgang:

Andre

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Type matespenning:

DC

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

2 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

1

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

2

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 3

Bredde:

60 mm

Høyde:

175 mm

Dybde:

49 mm

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO 24V DC/2A; 8 X M12, DEGREE OF PROTECTION IP67