Siemens - SIMATIC ET 200SP, Baseenhet BU20-P12+A0+4B - 6ES7193-6BP20-0BB1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIMATIC ET 200SP, Baseenhet BU20-P12+A0+4B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...230 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...24 V

  • Antall pluggbare enheter - 1

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623403272

Elnummer

4505330

Leverandørens varenummer

6ES7193-6BP20-0BB1

Typebeskrivelse

4505330

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...230 V

Inngangsspenning ved DC:

0...24 V

Antall pluggbare enheter:

1

Med pluggbare moduler, digital I/O:

Ja

Med pluggbare moduler, analog I/O:

nei

For integrert strømforsyning:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...230 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...230 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...230 V

Utgangsspenning ved DC:

0...24 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Systemtilbehør:

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:

nei

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:

nei

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:

nei

Med pluggbare moduler, andre:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

20 mm

Høyde:

117 mm

Dybde:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, Baseenhet BU20-P12+A0+4B, BU-Type B1, Push-in terminaler, Uten AUX-tilkoblinger, Forbindelse til venstre BU. WXH: 20MMX117MM